カーブミラー 600のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
205件の「カーブミラー 600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー 600mm」、「カーブミラー ポール付き」、「カーブミラー 設置 基準」などの商品も取り扱っております。
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様 取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質 (ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質 ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象 ポール、壁面 材質 (鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式 丸型 材質(ミラー) アクリル(メタクリル樹脂) タイプ 一面鏡 板厚(mm) 3.0
1式
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 型式 丸型 材質 アクリル
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省認定品です。 壁面金具用アンカーは別売です。
付属品 壁面取付金具 エスコ品番 EA724ZY-1 材質 ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状 丸型 寸法(mm) 本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90 質量(kg) 本体:5.9、壁面金具:3.7 取付場所 壁面(屋外・屋内) 取付け方法 壁面取付専用 曲率半径 2200R
1個
62,000 税込68,200
翌日出荷

ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など 材質(ミラー) 鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
1組ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質 フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム フード:橙、取付枠:橙 材質(ミラー) メタクリル樹脂 材質(取付金具) SPCC 溶融亜鉛メッキ 締付ボルト M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト 裏面 FRP 鏡面寸法(mm) 3
1面
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
1面
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付 型式 丸型 材質 ステンレス
1枚
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。 角度調節が自由に出来ます。 広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品 取り付けビス4本 材質(ミラー) ガラス 曲げ半径(mm) 600
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式 丸型 厚さ(mm) 2(ミラー) 取付方式 ビス止め 材質(ミラー) 高級アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質 (ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm) (ミラー)約2 質量(kg) 約1.95(付属品含む) 寸法(Φmm) 450 下穴ドリル寸法 M12 取付金具 単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可) 取扱説明書 (4.0MB) 視認距離 中距離用~約30m 曲面R(mm) 554(参考値) 下穴深さ(mm) 80~90
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付 材質 (鏡)ステンレス 枠の色 適合ポール径(Φmm) 34~50.8
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式 丸型 仕様 屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 付属品 壁付金具×1 トラスコ品番 460-6167 質量(kg) 20.4 形式 一面鏡 材質(ミラー) アクリル
1セット
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 角型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象 ポール、壁面 材質 (鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラー
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。 付属品 単管パイプ用取付金具(Φ48.6用) 材質 ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼 オレンジ
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付 材質 (鏡)アクリル 枠の色 オレンジ 適合ポール径(Φmm) 34~50.8
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。 仕様 設置基準合格品
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)